※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 4面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
低価格タイプ下面及びエッジローター部機械仕上げユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工が出来ます。
注文コード
42844875
品番
BSE45025
参考基準価格(税別)
¥442,100
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ・品番
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
低価格タイプ
下面及びエッジローター部機械仕上げ
ユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工が出来ます。
材質
FC300
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース寸法(mm)
400×400
熱処理
焼鈍
ベース幅(mm)
四面:250
ベース高(mm)
500