ボルト・ナット 6P/GT用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GT6用ボルト・ナット 注文コード42846519 品番GTN6
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

GT型ギヤープーリ部品。

セット商品数6本1組 材質特殊鋼 用途GT型ギヤープーリ部品。 仕様GT6用ボルト・ナット アズワン品番64-4521-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする