※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP1515F マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール 42846677 SMP1515F マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール 42846677

マグネットプレートフラットタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 寸法H(mm)45 注文コード42846677 品番SMP1515F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法L・寸法Hなど23種類から選べます 他の種類を見る

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
フラットタイプ
遠距離吸引力が大です。
フランジ部は孔等の加工が可能です。

材質SUS304 寸法L(mm)150 寸法H(mm)45 寸法B(mm)150 表面磁束密度(T)約0.13(1300G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする