※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP1530J マグネットプレート磁極板付 スーパーツール 42846939 SMP1530J マグネットプレート磁極板付 スーパーツール 42846939

マグネットプレート磁極板付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)300 寸法H(mm)45 注文コード42846939 品番SMP1530J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥216,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法L・寸法Hなど23種類から選べます 他の種類を見る

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
磁極板付タイプ
吸着面に鉄製の磁極板を設置。
磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。

材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法H(mm)45 寸法B(mm)150 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする