マルチストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42847133 品番MS1512
参考基準価格(税別)¥28,540 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。
ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。
ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。

質量(kg)1.6 品番MS1512 寸法A(mm)150 寸法F(mm)M12 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23 寸法G(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする