マルチストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42847149 品番MS1516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。
ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。
ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。

質量(kg)1.57 品番MS1516 寸法A(mm)150 寸法F(mm)M16 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23 寸法G(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする