※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMGU2150A 格子マグネットハウジング付 スーパーツール 42847429 SMGU2150A 格子マグネットハウジング付 スーパーツール 42847429

格子マグネットハウジング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)350 仕様投入口・排出口:JIS 5K 150A 注文コード42847429 品番SMGU2150A
参考基準価格(税別)¥2,758,500 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000
この商品は寸法D・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。
ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)230 寸法C(mm)230 寸法D(mm)350 寸法E(mm)165.2 マグネットSUS316L 表面磁束密度(T)1(10000G) 表面仕上げバフ#400 取付け方法全周溶接 材質SUS304 仕様投入口・排出口:JIS 5K 150A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする