SMGPK150 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール 42847666 SMGPK150 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール 42847666

樹脂成型機用角型格子マグネット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 注文コード42847666 品番SMGPK150
参考基準価格(税別)¥103,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は寸法L・寸法Dなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)150 寸法H(mm)50 寸法W(mm)150 仕上フラットパー:酸洗い パイプ径(Φmm)22(SUS304) 本数3 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)0.4(4000G)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42847666
2020-10-24
用途:
樹脂成型の原料投入口で

原料投入口の形状が100角の正方形だったのでぴったり装着できました。何らかの原因があって金属が原料に混入して成型機に入り、機械を破損する事が有ったので、購入しました。これで対策出来ると思えば安い買い物です。何より不安が無くなったので良い買い物をさせて頂いたと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする