※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(kg)
160
注文コード
42848016
品番
JBCT1620K
参考基準価格(税別)
¥750,800
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・定格荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(kg)
160
タイプ
床固定式
揚程(m)
3
穴径A(Φmm)
ホイスト取付部:60m/m
全高H(mm)
3.26
アーム長(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,040
/
税込
¥
14,344
北海道地方
数量1につき
¥
20,200
/
税込
¥
22,220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません