※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42848023
品番
M6.5×16×0.8
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート