※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(kg)
150
注文コード
42848034
品番
JBCT1620H
参考基準価格(税別)
¥493,100
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・定格荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(kg)
150
質量(kg)
54
タイプ
柱用熔接取付式
揚程(m)
任意
穴径A(Φmm)
ホイスト取付部:60m/m
全高H(mm)
任意
アーム長(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません