※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBCT1630HF 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 42848068 JBCT1630HF 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 42848068

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(kg)160 注文コード42848068 品番JBCT1630HF
参考基準価格(税別)¥570,300 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は使用荷重・定格荷重など54種類から選べます 他の種類を見る
定格荷重(kg)160 タイプH鋼用柱取付式 揚程(m)任意 穴径A(Φmm)ホイスト取付部:60m/m 全高H(mm)任意 アーム長(m)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,160 / 税込 ¥6,776
北海道地方数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする