スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
160
注文コード
42848226
品番
JBCS1630K
参考基準価格(税別)
¥931,300
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・定格荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
339.5
タイプ
二速選択型(スライドグリップタイプ)
揚程(m)
3
使用荷重(kg)
160
アーム長さ(mm)
2987
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,040
/
税込
¥
14,344
北海道地方
数量1につき
¥
20,200
/
税込
¥
22,220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません