スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
250
注文コード
42848244
品番
JBCS2520K
参考基準価格(税別)
¥990,400
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・定格荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
402.5
タイプ
二速選択型(スライドグリップタイプ)
揚程(m)
3
使用荷重(kg)
250
アーム長さ(mm)
1968
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,120
/
税込
¥
18,832
北海道地方
数量1につき
¥
26,700
/
税込
¥
29,370
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません