TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 作業灯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワークランプ・ハンドランプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電タイプワークランプ
LED投光器(充電式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42848734
品番
LT19WPC
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途
室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。
付属品
充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル
仕様
防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様
連続点灯時間
HIGH2時間、LOW4時間
点灯方式
2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))
充電時間(時間)
7
LED
1100ルーメン
充電可能回数
1000回
LED寿命(時間)
50000