TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
M24 極短型シヤーレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
8
注文コード
42848768
品番
GUS242
参考基準価格(税別)
¥1,455,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
最大電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)
1500
付属品
メタルケース
電圧
200V
最大電流(A)
8
締付トルク(N・m)
1250
適応ボルトサイズ
高力M22・M24、超高力M22・M24