画像準備中

M45メガネレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)13×17 注文コード42848804 品番HPM45-1317
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は二面幅など17種類から選べます 他の種類を見る

柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。

二面幅(mm)13×17 寸法D1(mm)19.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)9.5 曲り角度45°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42848899
2024-02-29
用途:
ブレーキフルード交換に

これがあれば軽自動車のリアドラムブレーキのフルード交換がタイヤを外さなくてもできます。青空DIYで作業するのに買いました。ショートサイズも意外と大切です。ついでにタイヤの組み替えでゴムバルブを取り付けるのにも工夫すれば使用できました。一石二鳥か?(^O^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする