※製品画像

THT-04 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849188 THT-04 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849188

T形ヘキサゴンレンチ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42849188 品番 THT-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
二面幅(mm)4 寸法D(mm)5 寸法L1(mm)8 寸法H(mm)90 寸法L(mm)180 質量(g)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42849197
2023-02-03
用途:
バイク整備

コンパクトで軽量なTレンチで作業効率が上がります。
とても使いやすい商品です。

対象商品:
42849188
2021-02-18
用途:
産業機械の整備

業務でUSAGのT形ヘキサゴンレンチを使っています。日本製ではこの種の工具はあまり見かけませんでしたが、これはそれに相当する工具だと思います。
日本でUSAG製の工具は入手が難しいのです。しかもやたらと高価です。馬鹿にしているのかと思うくらい高価です。
USAGに比べれば非常に安く入手できます。しかも機能は遜色ありません。やっと見つけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする