※製品画像

UR222T Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849276 UR222T Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849276 UR222T Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849276

Uリブランナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14 注文コード42849276 品番UR222T
参考基準価格(税別)¥860,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は電圧・無負荷回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。
高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。
両回転
トルク制御機能付

用途
電動工具
六角ボルト用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14 付属品レバーソケット M22用(22UR36T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1 電圧(V)200 最大電流(A)6.5 アズワン品番64-4818-54 仕様制御器外付けトルクコントローラー 周波数(Hz)50-60 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズM20、M22 繰返し精度(%)±5 トルク制御範囲(N・m)370〜735
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※本製品に、デジトルクを装着することはできません。
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた時に出る締付けトルクのバラツキを%で表したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする