TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチールワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ウッドトップ(485X850)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42850789
品番
WTP850
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途
万力などの固定に最適。
仕様
【設置可能キャビン】WSW207
質量(kg)
5.5
寸法S(mm)
400
寸法D(mm)
485
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
850