TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチールワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ウッドトップ(580X1375)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42850798
品番
WTP1375
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途
万力などの固定に最適。
仕様
【設置可能キャビン】WSH2012
質量(kg)
11.5
寸法S(mm)
500
寸法D(mm)
580
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
1375