※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42850807
品番
AIAS4160
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9800
用途
自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
最大トルク
400N・m(右・左回転)
エア取入口
Rc1/4
適応ボルトサイズ
M16