※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーボンブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種STC3A・STC3T・STC5A・STC5T・STC7A・STC7T(適応機種(本体)は全て廃盤です。) 注文コード42851087 品番E6114
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6×7×12 適合機種STC3A・STC3T・STC5A・STC5T・STC7A・STC7T(適応機種(本体)は全て廃盤です。) アズワン品番64-4815-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
現在使っているディスクグラインダーのカーボンブラシの交換に使用
農・林・水産業

かなり古い日立の工具でしたが、カーボンのサイズやスプリングの太さ等、純正品と同様に問題なく使用が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
42851087
2024-07-06
用途:
グラインダーのブラシ交換に
運輸・通信業

磨きの名人GA-800Eギアアクションポリッシャーのブラシを探していて元から付いてたブラシのサイズをノギスで計って合う事を確認しての購入に至りました。問題なく装着出来て動作も問題ありませんでした。

対象商品:
42851114
2024-06-03
用途:
卓上フライス盤の主軸用モーターに流用

「回転中に火花が出る」と連絡があり点検するとブラシの1つが偏摩耗していた。販売元が対応時間外で早急に対処する必要があった為、ダメモトでMonotaROで調べると「多分いけそう」な本品を発見、即手配。
納入されたものと既存品を比べると外観はほぼ同じ、組付けて試運転し問題ない事を確認。助かりました。

対象商品:
42851087
2024-03-28
用途:
高儀 変速ディスクグラインダー に使用
その他業種

2つセットだと思い込み内容量を確認せず購入。
取り合えず片方のみ交換しました。
純正品とは若干異なりますが、サイズはぴったりでした。

対象商品:
42851087
2022-09-08
用途:
古い電動ドリルのカーボン交換
製造業

前に小さいサイズが付いていた為今回正規サイズに交換した結果調子いいです

対象商品:
42851123
2023-07-08
用途:
ブラシ交換

商品に不満は無いが・・・ ブラシを片側だけ交換ってないでしょう?
個数の記載ミスかと思ったが本当に1個だけだった。
メーカー側もどうかしてるが販売する方も不親切だと思う。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする