TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリッププライヤ
グリッププライヤセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42851263
品番
VP-2502S
参考基準価格(税別)
¥5,175
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
VP-250×2
最大口開き(mm)
40
切断可能径(Φmm)
2.3
寸法T(mm)
67
寸法L(mm)
227
質量(g)
526