※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42851313
品番
M8.5×20×3.0
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
20
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト