TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリッププライヤ
グリッププライヤセット(C型スイベル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
60
注文コード
42851315
品番
VPCV-3002S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
最大口開き
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
VPCV-300×2
質量(g)
755
寸法L(mm)
290
最大口開き(mm)
60
寸法T(mm)
151