曜日別特売

グリッププライヤセット(C型スイベル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)455
最大口開き(mm)150
内容量1個注文コード42851324品番VPCV-4502S
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
セット内容VPCV-450×2質量(g)1145寸法L(mm)455最大口開き(mm)150寸法T(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする