TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリッププライヤ
グリッププライヤセット(ロングノーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42851333
品番
VPL-1502S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
VPL-150×2
最大口開き(mm)
50
切断可能径(Φmm)
1.2
寸法T(mm)
42
寸法L(mm)
167
質量(g)
205