※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42851356
品番
M11×32×2.3
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト