画像準備中

グリッププライヤセット(直線あご)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42851358 品番VPS-1752S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容VPS-175×2 質量(g)370 寸法L(mm)183 最大口開き(mm)25 寸法T(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする