※製品画像

V302T シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851455 V302T シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851455

シャーレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 締付トルク(N・m)2059 注文コード42851455 品番V302T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は電圧・締付トルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

ナメリ防止装置付

用途
電動工具
トルシア形ボルト用
最大消費電力(W)1100 電圧(V)200 付属品インナーソケット M30用(V330T):1、アウターソケット M30用(VM330):1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1 周波数(Hz)50-60 最大電流(A)7 締付トルク(N・m)2059 適応ボルトサイズ【トルシア形超高力ボルト】M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M24・M27・M30
注意
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする