※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
シャーレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
締付トルク(N・m)
2059
注文コード
42851464
品番
V301T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・締付トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナメリ防止装置付
用途
電動工具
トルシア形ボルト用
最大消費電力(W)
1100
電圧(V)
100
付属品
インナーソケット M30用(V330T):1、アウターソケット M30用(VM330):1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
周波数(Hz)
50-60
最大電流(A)
13.5
締付トルク(N・m)
2059
適応ボルトサイズ
【トルシア形超高力ボルト】M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M24・M27・M30
注意
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。