TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションスパナ
ショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42851586
品番
HPM46-5.507
参考基準価格(税別)
¥1,445
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
二面幅(mm)
5.5×7
寸法D1(mm)
10.0
寸法T1(mm)
5.0
寸法T2(mm)
5.5
曲り角度
45°