曜日別特売
STC11T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851613

※製品画像

STC11T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851613
STC11T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851613

シンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個電圧(V)200最大消費電力(W)1400注文コード42851613品番STC11T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16付属品Q形反力受:1、L形反力受:1、I形反力受:1、六角棒L形レンチ:1、六角穴付止めねじ:5、取扱説明書:1、メタルケース:1幅(mm)106高さ(mm)287寸法L(mm)326電圧(V)200寸法D(mm)85寸法B(mm)25.4最大電流(A)7.5最大消費電力(W)1400寸法La(mm)289差込角(sq.)25.4寸法Lb(mm)129寸法Lc(mm)86寸法Ld(mm)97トルク制御範囲(N・m)500~1100

商品説明動画

TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする