※製品画像

GST122T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851638 GST122T シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851638

シンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 最大消費電力(W)1400 注文コード42851638 品番GST122T
参考基準価格(税別)¥607,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は電圧・最大消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10 付属品本体:1、アダプター(PXAD-8H):1、Q形反力受(11QH):1、L形反力受(150LH110):1、I形反力受(150H240):1、六角棒L形レンチ(3mm):1、六角穴付止めねじ:5、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1 仕様制御器内蔵 オプションインパクト用ソケット 周波数(Hz)50-60 電圧(V)200 最大電流(A)7.5 最大消費電力(W)1400 差込角(sq.)25.4 繰返し精度(%)±5 トルク制御範囲(N・m)600〜1200

商品説明動画

TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする