※製品画像

GSR81A シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851708 GSR81A シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851708 GSR81A シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42851708

シンプルトルコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 最大消費電力(W)1550 注文コード42851708 品番GSR81A
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・最大消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19 付属品レバーソケット(MRU36T):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1 仕様制御器内蔵 オプションレバーソケット 周波数(Hz)50-60 電圧(V)100 最大電流(A)16.0 最大消費電力(W)1550 アズワン品番64-4816-09 繰返し精度(%)±5 トルク制御範囲(N・m)350〜800

商品説明動画

TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする