TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 空圧工具アクセサリー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 空圧工具アクセサリー部品
シンプルトルコン増力器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42851814
品番
20-2500PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。
両回転
用途
電動レンチ用
六角ボルト用
最大出力トルク(N・m)
25000
最大入力トルク(N・m)
1180
倍率
21.3
寸法D(mm)
276
寸法d(mm)
82
寸法H(mm)
243
寸法B(mm)
63.5
寸法S(mm)
54
寸法W(mm)
25.4
寸法L(mm)
548
差込角(mm)
63.5
付属品
ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1
アズワン品番
64-4813-95
注意
※シンプルトルコン用増力器は最大入力トルク以上入力しないでください。
※質量は、本体とストレート形反力受の合計です。