※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42851821
品番
M13.5×60×5
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
13.5
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ