※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA3170 ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42852925 TSA3170 ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42852925

ツールバッグセット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42852925 品番TSA3170
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1 セット商品数27 化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50 質量(kg/セット)1.28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42852925
2023-04-28
用途:
ツーリング時の調整と修理
その他業種

精度の高い工具であると思います。他の工具も同じメーカーで欲しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42852925
2023-05-06
用途:
店舗用個人で作業
卸売・小売業

全て必要なものが入っていて使いやすいし、収納時も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする