TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42853214
品番
DC-150
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース
測定範囲(mm)
0〜150
寸法L(mm)
235
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
155
器差(mm)
±0.03
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032(別売)
防塵防水性能
IP5X
アズワン品番
64-4815-87
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×105×30
防水保護等級
IPX4