※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
ナットランナー(シンプルトルコンGST)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
常用トルク(N・m)
最大1800
電圧(V)
単相100
差込角(mm)
25.4
注文コード
42853686
品番
GST181
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥673,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
この商品は
常用トルク・電圧・差込角
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
制御器内蔵
周波数(Hz)
50-60
差込角(mm)
25.4
電圧(V)
単相100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10
本体質量(kg)
7.1
最大電流(A)
21
最大消費電力(W)
1900
常用トルク(N・m)
最大1800
トルク制御範囲(N・m)
700〜1800