※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
ナットランナー(シンプルトルコンGST)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853704
品番
GST401
参考基準価格(税別)
¥971,000
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
仕様
制御器内蔵
周波数(Hz)
50-60
差込角(mm)
38.1
電圧(V)
単相100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4
本体質量(kg)
9
最大電流(A)
21
最大消費電力(W)
1900
常用トルク(N・m)
最大4000
アズワン品番
64-4816-11
トルク制御範囲(N・m)
1600〜4000