TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の カッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スクレイパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スクレイパー本体
パワーグリップシールピックツール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42853887
品番
PGSPT-100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
質量(g)
20
寸法L(mm)
144
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
22
アズワン品番
64-8638-66