※製品画像

PD300A パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854027 PD300A パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854027

パワーデジトルク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42854027 品番 PD300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)

用途
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 高さ(mm)69 寸法L(mm)205 寸法L1(mm)185 寸法D(mm)98 寸法B(mm)25.4 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 寸法H1(mm)208 トルク測定範囲(N・m)600〜3000 最大締付トルク(N・m)238 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0〜40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 最小表示値2〜3 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
注意
※最大トルク時の手力は、延長パイプ装着時のもので、およその値です。
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドル(延長パイプは含まない)の合計です。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。
※連続使用回数は、単3形アルカリ電池、ブザー機能OFFで使用の場合の目安値です。
※の( )内の寸法は、付属の延長パイプ連結時の寸法です。

商品説明動画

TONEパワーデジトルク(PD150A,PD300A,PD500A)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする