※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 強力パワーレンチ
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42854124
品番
8-300NBA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
最大出力トルク(N・m)
2550
最大入力トルク(N・m)
850
倍率(倍)
約3(新品時のみ)
寸法D(mm)
89
寸法H(mm)
91
寸法B(mm)
25.4
寸法l(mm)
179
差込角(mm)
25.4