TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションスパナ
フレックスクロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42854937
品番
HP3SCF-14F
参考基準価格(税別)
¥4,155
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
二面幅S(mm)
14
差込角(mm)
9.5
寸法L1(mm)
26.0
寸法A(mm)
9.0
寸法T(mm)
11.0
アズワン品番
64-4814-65