曜日別特売
BIT4-H19 ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855393

※製品画像

ヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)44.5差込角対辺(mm)12.7注文コード42855393品番BIT4-H19
参考基準価格(税別)¥1,695販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
全長(mm)44.5質量(g)87.5寸法A(mm)24寸法S(mm)19寸法D(mm)16.5差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする