画像準備中

ボルトバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42855743 品番 BGBB2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×210 ブラック 幅(mm)300 高さ(mm)210(ベルト除く) 質量(g)950 奥行(mm)200 使用荷重(kg)30以下 アズワン品番64-4815-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする