TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 帆布製
ボルトバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855759
品番
BGBB2YL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×200×210
色
イエロー
幅(mm)
300
高さ(mm)
210(ベルト除く)
質量(g)
950
奥行(mm)
200
使用荷重(kg)
30以下
アズワン品番
64-4815-76