TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 帆布製
ボルトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
42855768
品番
BGBB2GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×200×210
色
グリーン
幅(mm)
300
高さ(mm)
210(ベルト除く)
質量(g)
950
奥行(mm)
200
使用荷重(kg)
30以下
アズワン品番
64-4815-75